村上被服
HOOH カーゴパンツ 1604
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
31960794
品番
1604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
動きやすさバツグンのスーパーストレッチ素材
色
シルバーグレー
サイズ
M(80cm)
種別
カーゴパンツ
混率(%)
綿97・ポリウレタン3
股下(cm)
82
機能
スーパーストレッチ、テーパードシルエット
ウエスト上がり(cm)
80