※6-M20-2-AF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大容量形エアフィルタ AF800

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(20) 2 オートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.) ろ過度(μm)(2) 2 注文コード31967836 品番AF911-F20-1-2
参考基準価格(税別)¥51,370 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・ろ過度など279種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(20) 2 ねじの種類(F) G 流れ方向(-) 左→右 オートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.) ろ過度(μm)(2) 2 仕様(1) 標準外ろ過度 ボディサイズ9 ドレン排出口(-) 標準タイプ エレメント型式(-) 標準タイプ ケース(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする