30-SY9320-5W4Z-03 30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9320) SMC 31969272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Rc3/8注文コード31969272品番30-SY9320-5W4Z-03
参考基準価格(税別)¥20,790販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする