SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
銅系・フッ素系不可仕様(20-AF〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31991382
品番
20-AFM30-02B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,630
この商品は
145
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし