コンクリートカッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31991558 品番 HC180
参考基準価格(税別)¥632,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

HC180・HC180E搭載のGX390エンジンはサイクロン式エアクリーナーを装備。エレメントに付着するダスト量を減少させることで、メンテナンスまでの時間が通常に比べて約3倍長くなります。(※使用環境によって異なります)
HC180Eはセルスタート仕様です。
樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。
ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。
積み降ろしに便利な吊りフックを装備しています。
走行方式は半自走式(カッタ上部のハンドルを廻すことにより走行)を採用し、スムーズな切断作業を実現しました。また両輪駆動により駆動力もアップしています。

全長×全幅W×全高(mm)(機体)1840×540×955 格納時全長(mm)1105 方式半自走式 エンジン部最大出力ホンダGX390サイクロン[8.7kW](11.8PS) 燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[6.1] ブレードサイズ(mm)254〜457 ブレード10〜18inch 軸径(Φmm)ブレード:27 切断深さ(mm)最大:70〜170 水タンク容量(L)45 冷却方式重力注水式 機械本体質量(kg)138 始動方法リコイルスタート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする