ユニット
サーモタイツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
31995338
品番
WT-210-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
人体から出る汗や水蒸気などの水分に反応して発熱する新機能素材を使用しています。余分な湿気を外に発散するので快適な肌触りを実現します。
用途
作業時、通勤時等。
色
モクグレー
サイズ
L
トラスコ品番
396-5619
材質
アクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
質量(g)
163
適応身長(cm)
175-185
適応胸囲(cm)
84-94