曜日別特売
52-SY5120-LL30E-01F 52 Series(52-SY5) SMC 31997717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52 Series(52-SY5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1/8切換方式2位置シングルねじの種類G注文コード31997717品番52-SY5120-LL30E-01F
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類G管接続口径G1/8切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする