曜日別特売
YDA-75CG-SUS(リサイクルシール付) 移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュ ヤマトプロテック 32006739

 

YDA-75CG-SUS(リサイクルシール付) 移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュ ヤマトプロテック 32006739
YDA-75CG-SUS(リサイクルシール付) 移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュ ヤマトプロテック 32006739
YDA-75CG-SUS(リサイクルシール付) 移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュ ヤマトプロテック 32006739

移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷地域運賃6日以内出荷とは
内容量1台注文コード32006739品番YDA-75CG-SUS(リサイクルシール付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

[ユニットA]シリーズのSUSポリッシュは、従来の消火性能に加え、ステンレスを使用しているため、サビに強く耐久性に優れています。また、見た
目にも美しいステンレス素材を使用しているので、デザイン性の高い建物や海岸近辺におすすめです。※SUSヘアラインではありません。

薬剤量(kg)粉末(ABC)33放射時間約64秒放射距離8~10m型式移動式質量(kg)約75SUSポリッシュ(SUSバフ加工)タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75(SUSポリッシュ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350ホース長さ(m)20型式検定合格番号C-493号設置場所海岸近辺の屋外駐車場、屋外・屋内駐車場、飛行機格納庫など
注意
※取付工事はお客様にてお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする