CS-I4 移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 ヤマトプロテック 32006766 CS-I4 移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 ヤマトプロテック 32006766 CS-I4 移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 ヤマトプロテック 32006766 CS-I4 移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 ヤマトプロテック 32006766

移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32006766 品番 CS-I4
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

保護ガードは、駐車場に設置されている移動式粉末(第3種)消火設備を、自動車からガードします。

種別第4種 型式移動式 黄色(焼付塗装) タイプ粉末(第3種)消火設備関連商品 全高(mm)500 設置場所移動式消火設備が設置されている場所など ポール径(Φmm)60.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※販売単位は1台となります。必要数をご確認お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする