3021976 ニッペ パーフェクトクーラーベスト ニッぺ(日本ペイント) 32008297 3021976 ニッペ パーフェクトクーラーベスト ニッぺ(日本ペイント) 32008297 3021976 ニッペ パーフェクトクーラーベスト ニッぺ(日本ペイント) 32008297 3021976 ニッペ パーフェクトクーラーベスト ニッぺ(日本ペイント) 32008297 3021976 ニッペ パーフェクトクーラーベスト ニッぺ(日本ペイント) 32008297

ニッペ パーフェクトクーラーベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 32008297 品番 3021976
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

パーフェクトクーラーベストの遮熱顔料による遮熱技術により、高い遮熱性能を実現します。
パーフェクトシリーズの特殊技術「ラジカル制御」により、過酷な屋根の状況でもシリコングレードを超える高耐候性を発揮します。
藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。
下塗り「パーフェクトクーラーサーフ」との組み合わせで、下塗り〜上塗りまでオール水性塗料での施工が可能です。
弱溶剤系塗料のギラギラしたつやではなく、しっとりした落ち着いたつやになります。ご近所様への日光の反射が気になりません。

Pクールライトグレー 主な用途住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 特性遮熱性、防藻・防かび性 使用場所屋外用 用途住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根の塗り替え 塗布面積(m2/缶)83〜100 指触乾燥時間(分)40(5〜10℃)、15(23℃)、10(30℃) 希釈剤水道水 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜5 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(5〜10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.15〜0.18
注意
※下塗りにパーフェクトクーラーサーフを併用の場合、金属素材及びさび止め塗料の上には塗装できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする