色Pクールナポリブラウン
主な用途住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根
特性遮熱性、防藻・防かび性
使用場所屋外用
用途住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根の塗り替え
塗布面積(m2/缶)83〜100
指触乾燥時間(分)40(5〜10℃)、15(23℃)、10(30℃)
希釈剤水道水
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0〜5
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(5〜10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.15〜0.18