オイルエレメント

(13件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーホンダ、ヤマハ、カワサキ 主な適合純正品番ホンダ:15410-MM9-405、ヤマハ:3FV-13440-00、5GH-13440-00/01/10/20/30/50/60、カワサキ:16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-0004、16097-0008 主な適合車種VFR400R(NC30)・RVF400・CB400SF(MC31)・CB400SF(MC39)・CBR400RR・スティード400/600・ホーネット600/900・VFR800、CBR900RR(〜99)・CB1000/1300SF(〜01)・X-4・CBR1100XX・VTR1000F等、FZ400(97〜)・XJR400・YZF-R1・YZF-R6(98〜10)・MT-07・MT-09・V-MAX(96〜)・XV1600・V-MAX1700・ボルト・FJR1300A/AS等、ニンジャ250(EX250L)・Z250(ER250C)・ZXR250/R・バリオス/-II(〜01)・エリミネーター250V・ZXR400/R・ZRX-II(〜97)・ZZ-R400(〜00)・バルカン400/800・ZX-9R・Z900RS 注文コード32009006 品番70-390-11040
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はメーカー・主な適合純正品番・主な適合車種36種類から選べます 他の種類を見る

オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

メーカーホンダ、ヤマハ、カワサキ 主な適合純正品番ホンダ:15410-MM9-405、ヤマハ:3FV-13440-00、5GH-13440-00/01/10/20/30/50/60、カワサキ:16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-0004、16097-0008 主な適合車種VFR400R(NC30)・RVF400・CB400SF(MC31)・CB400SF(MC39)・CBR400RR・スティード400/600・ホーネット600/900・VFR800、CBR900RR(〜99)・CB1000/1300SF(〜01)・X-4・CBR1100XX・VTR1000F等、FZ400(97〜)・XJR400・YZF-R1・YZF-R6(98〜10)・MT-07・MT-09・V-MAX(96〜)・XV1600・V-MAX1700・ボルト・FJR1300A/AS等、ニンジャ250(EX250L)・Z250(ER250C)・ZXR250/R・バリオス/-II(〜01)・エリミネーター250V・ZXR400/R・ZRX-II(〜97)・ZZ-R400(〜00)・バルカン400/800・ZX-9R・Z900RS
注意
※フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32009076
2023-06-28
用途:
オイル交換の時
稚内モーター株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

地元にはバイク店が無いため、まとめ買いしました。とても良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
32009049
2023-06-11
用途:
スカブ250 CJ46Aに

リピート購入です。安価で良い商品だと思います。Oリングがついてるとなおよいかな?

1人が参考にしています
対象商品:
32009049
2023-02-08
用途:
車:バイクのレストア&メンテナンス

アドレスV125用に使用、
無事交換できましたが、
Oリングが付属していませんので
別に購入する手間がかかります、
今後はオーリング付属タイプを
買う様にします。

対象商品:
32009094
2021-11-20
用途:
オイル交換と一緒に
その他業種

購入依頼してすぐに届きました。変形Oリングもついており、価格とともに納得の商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
32009024
2021-05-24
用途:
バイクのオイル交換
株式会社石山組 様 (建設業・工事業)

純正品と同様のクオリティです。gsx1300rは油温も高くなりオイルも汚れやすいのですが、この商品は安心です!

対象商品:
32009049
2019-04-11
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

問題なくバイクに使えました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
32008979
2019-02-14
用途:
エレメント交換
サービス業

問題無くエレメント交換出来ました。消耗品なので安く購入出来て良かったです。発送も早く他の部品も購入したいと思います。

対象商品:
32009049
2022-06-05
用途:
ジグサーSF250

ジグサーSF250のオイル交換とエレメント交換のために購入しました
純正が手に入らなかったので調べて購入
エレメント交換後試運転で20キロほど走りましたが特に問題ないかと思われます
次回交換時再購入しようと考えています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする