鉱物油系の電気絶縁油であり、専用ラインにて製造された高品質な製品となっております。また、本シリーズは日本国内で最も広範的な規格であるJIS C2320をはじめとして、IEC60296、ASTM D3487といった海外の主要規格に適合する油種を取り揃えております。 電気絶縁特性:精製工程における不純物の徹底的な除去により、高い絶縁性能を有しております。 熱安定性能:熱劣化や酸化等による電気絶縁油の性能低下を発生させにくい原材料を厳選し、精製を経ることで一層の耐熱性、耐酸化性能を有しております。 流動帯電性能:低帯電特性に優れた性能を有しております。