311H種 安全靴 短靴 311H種 シモン 32009399

311H種 安全靴 短靴 311H種 シモン 32009399
311H種 安全靴 短靴 311H種 シモン 32009399

安全靴 短靴 311H種

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード32009399品番311H種
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

JIS T 8101 革製H種<重作業用>合格。

サイズ(cm)25.5形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛本革(型押)先芯鋼製標準質量(g)1000(26cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/H/P1合格足幅3E靴底合成ゴム1層底アズワン品番64-8365-06中敷全敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする