曜日別特売
3022190 ニッペ パワーバインドTK ニッぺ(日本ペイント) 32010887

※荷姿イメージ画像

3022190 ニッペ パワーバインドTK ニッぺ(日本ペイント) 32010887
3022190 ニッペ パワーバインドTK ニッぺ(日本ペイント) 32010887

ニッペ パワーバインドTK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1缶(16kg)注文コード32010887品番3022190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

特化則(特定化学物質障害予防規則)に対応しております。
厚塗り作業性が良好です(25~50μ)。
紛体塗装の下塗りにも使用できます。
広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。
ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10分)
表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下)
建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38013)
広範囲の金属素材に適用が可能です。
常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。
優れた防食(さび)力があります。

用途
住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など。
アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。
ホワイト引火点(℃)23粘度70~80KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)25~50(ドライ)密度(g/cm3)1.36±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)5~20危険等級発火点(℃)272(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(ニッペ パワーバインド TK アルミ用添加剤を使用することで6000番台にも対応)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量96~190g/m2(理論)危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56~62wt
注意
※希釈には専用シンナーをご使用ください。専用シンナー以外では溶解しないことがあります。
※焼き付け乾燥上限は180℃×20分です。オーバーベークにご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする