RB-OEM3.0MX3.5L ショックアブソーバ (RB-〜) SMC 32028227

ショックアブソーバ (RB-〜)

(1件のレビュー)
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M85×2.0 ストローク(mm)90 注文コード32028227 品番RB-OEM3.0MX3.5L
参考基準価格(税別)¥147,380 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はねじ寸法・材質/仕上・ストロークなど225種類から選べます 他の種類を見る

・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。

ストローク(mm)90 ねじ寸法M85×2.0 最大吸収エネルギー(J)4000 衝突速度範囲(m/sec)0.3〜4.3(1本使用時) 最大許容推力(N)12000
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26796007
2015-03-30
用途:
機械装置の衝撃吸収

以前に買ったものが4年持ちましたので再注文です。モノタロウさんは購入履歴を古い物まで保存してくれるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする