※使用例
KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周辺部品
ハンドルマウントステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
32040856
品番
204-0654
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
目線を落とさずにナビなどのデバイスを確認出来る場所へ装着出来るマウントステーにXMAX250用が登場!3段階に調整できる純正スクリーンにも対応。
適合
X-MAX250
材質
スチール(ブラック仕上)
色
ブラック
最大積載量(kg)
2
取付径(Φmm)
22.52
取付可能幅(mm)
190