SMC
AR Series(AR20-F02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
排気機構
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
排気機構
ノンリリーフタイプ
注文コード
32066825
品番
AR20-F02H-1N-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,080
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
取付
(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
取付け方法
セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード