SMC
AR Series(AR20-F02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
排気機構
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
排気機構
ノンリリーフタイプ
注文コード
32067507
品番
AR20-F02E-NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード