SMC
AR Series(AR25-03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
32090494
品番
AR25-03BG-NY-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.7
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
25
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) ブラケット付
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
取付け方法
ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード