設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ボディサイズ25
圧力スイッチ仕様(T) 取付位置:AF+T+AR
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし