SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR40-400)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32128294
品番
AR40-04E2-RZA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
排気機構
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
取付方式
(-) 取付オプションなし
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
40mm
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
圧力スイッチ仕様
(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32128294
AR40-04E2-RZA
52741658
AR40-04E2-RZA-B
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40
SMC
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です