SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30A-03DG)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32140702
品番
AC30A-03DG-A-X64
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)