設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/8圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ30圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし排気方式(-) リリーフタイプチェックバルブ(-) アタッチメントなし設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置:AW+AL+V