AC30A-N02CG-8Z AC Series(AC30A-N02C) SMC 32145602

AC Series(AC30A-N02C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ボディサイズ30mm注文コード32145602品番AC30A-N02CG-8Z
参考基準価格(税別)¥22,110販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ボディサイズ30mmオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)管接続口径1/4ねじの種類NPT圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気方式(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記:psi、°Fケース(8) レベルゲージ付金属ケース排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする