SMC
AR Series(AR60)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
流れ方向・ねじの種類
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
32155314
品番
AR60-10-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,100
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(10) 1
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右