※6-M21-4-AR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR625)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32158823 品番 AR625-N06-R
参考基準価格(税別)¥15,790 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径(06) 3/4 設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05〜0.83 ボディサイズ(6) 1 ねじの種類(N) NPT 流れ方向(R) 右→左 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする