※6-M21-3-ARJ310 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
付属品
(B)ブラケット
注文コード
32169052
品番
ARJ310-N01B
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・付属品
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B)ブラケット
仕様
【準標準】(-)0.7MPa設定(標準)
ボディサイズ
3
ねじの種類
(N)NPT
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード