※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM5A_BLOCK - レギュレータブロック/集中給気仕様(ARM5A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 付属品(B) 圧力計付、増設用タイロッドなし 注文コード32209625 品番ARM5A-R04-BZ
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は圧力計・排気機構・付属品など17種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 付属品(B) 圧力計付、増設用タイロッドなし 仕様圧力計付き増設用タイロッドなし 型式ARM5A Series 表示単位(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi 継手OUT:(04) ストレートΦ4 OUT継手種類Φ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする