※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM5A_BLOCK - レギュレータブロック/集中給気仕様(ARM5A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(B) 圧力計付、増設用タイロッドなし
注文コード
32209634
品番
ARM5A-R55-BZ
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・排気機構・付属品
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(B) 圧力計付、増設用タイロッドなし
仕様
圧力計付き増設用タイロッドなし
型式
ARM5A Series
表示単位
(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
継手
OUT:(55) ストレートΦ1/4
OUT継手種類
Φ1/4
CADデータダウンロード