曜日別特売
AW30-03B-2JN AW Series(AW30-03) SMC 32279223

AW Series(AW30-03)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートドレン仕様(-) オートドレンなし注文コード32279223品番AW30-03B-2JN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,760
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(-) 左→右接続口径(03) 3/8取付方式(B) ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類(-) Rc圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし排気方式(N) ノンリリーフタイプドレン排出口(J) ドレンガイド1/4設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(2) 金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする