SMC
AW Series(AW30-03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
359
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
32279275
品番
AW30-03G-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,980
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
流れ方向
(-)左→右
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
機能
(-) 逆流機能なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード