設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
流れ方向(-) 左→右
接続口径(03) 3/8
取付方式(-) 取付オプションなし
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
圧力スイッチ仕様(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気方式(-) リリーフタイプ
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース(8) レベルゲージ付金属ケース