SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW30-N02E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
注文コード
32296197
品番
AW30-N02E-1NZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,250
この商品は
排気方式
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
30
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32296197
AW30-N02E-1NZ
52776369
AW30-N02E-1NZ-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30
SMC
1個
¥
7,298
税込
¥
8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です