管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(N) NPT
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ30
仕様(-X406) 0.4 MPa設定
機能(-) 逆流機能なし
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.4
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース(-) ポリカーボネートケース
排気機構(-) リリーフタイプ