曜日別特売
AW40-02G-18J AW Series(AW40-02G) SMC 32302682

AW Series(AW40-02G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32302682品番AW40-02G-18J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,560
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-) 左→右接続口径(02) 1/4取付方式(-) 取付オプションなしボディサイズ40ねじの種類(-) Rc圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気方式(-) リリーフタイプドレン排出口(J) ドレンガイド1/4設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(8) レベルゲージ付金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする