AW40-02H-27-20-B AW Series(AW40-02H) SMC 32302716

AW Series(AW40-02H)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32302716 品番AW40-02H-27-20-B
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ40 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする