AW40-04E1-ZA AW Series(AW40-40) SMC 32310592

AW Series(AW40-40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケース(-) ポリカーボネートケース 注文コード32310592 品番AW40-04E1-ZA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,850
この商品はケースなど8種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 流れ方向(-) 左→右 取付方式(-) 取付オプションなし 接続口径(04) 1/2 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 圧力スイッチ仕様(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気方式(-) リリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする