SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケース
(2) 金属ケース
注文コード
32310644
品番
AW40-04E1-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
ケース
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-) 左→右
取付方式
(-) 取付オプションなし
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
圧力スイッチ仕様
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード