SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-F02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32311177
品番
AW40-F02BE-6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,880
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(B) ブラケット付
圧力スイッチ仕様
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ドレン排出口
(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード