AW40-F04BD-6R AW Series(AW40-F04B) SMC 32313146

AW Series(AW40-F04B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.) 注文コード32313146 品番AW40-F04BD-6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,020
この商品は管接続口径・オートドレン仕様など96種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 排気方式(-) リリーフタイプ オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.) 流れ方向(R) 右→左 ボディサイズ40 接続口径(04) 1/2 取付方式(B) ブラケット付 圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(6) ナイロンケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする