曜日別特売
AW40-F04D-67-40-A AW Series(AW40-F04D) SMC 32314257

AW Series(AW40-F04D)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード32314257品番AW40-F04D-67-40-A
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径G1/2設定圧力(MPa)0.05~0.7ボディサイズ40ねじの種類Gオートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする