SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-N02)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
注文コード
32324337
品番
AW40-N02BG-27N-40-A
参考基準価格(税別)
¥13,010
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
排気機構
ノンリリーフタイプ