SMC
AW Series(AW40-N03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力計
圧力計なし
圧力計なし
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
全155種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32324967
品番
AW40-N03-7Z-20-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,510
管接続口径
NPT3/8
ねじの種類
NPT
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ