SMC
AW Series(AW40-N03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力計
(-) 圧力計なし
圧力計なし
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
全155種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32325152
品番
AW40-N03-2Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,220
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.7
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード