曜日別特売
AW40-N03G-7Z-20-A AW Series(AW40-N03) SMC 32325283

AW Series(AW40-N03)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
内容量1個注文コード32325283品番AW40-N03G-7Z-20-A
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径NPT3/8ねじの種類NPT圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなしボディサイズ40排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする