SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32352967
品番
AWG40-N02G1-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,150
この商品は
185
種類から選べます
他の種類を見る
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
40
ねじの種類
(N) NPT
機能
(-) 逆流機能なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記: psi °F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
内蔵
圧力計取付角度
(G1) 0
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード