AWG40-N03BG1-Z 圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG40) SMC 32353064

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32353064 品番AWG40-N03BG1-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
この商品は185種類から選べます 他の種類を見る

・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。

管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ40 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) 付 (セットナット付属) 機能(-) 逆流機能なし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記: psi °F オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計内蔵 圧力計取付角度(G1) 0 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする