C96YDB50-160C C96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド(C96YDB50) SMC 32467898

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド(C96YDB50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)160
内容量1個注文コード32467898品番C96YDB50-160C
参考基準価格(税別)¥20,520販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする