曜日別特売
CA2B100-1750Z CA Series(CA2B100) SMC 32472737

 

CA2B100-1750Z CA Series(CA2B100) SMC 32472737
CA2B100-1750Z CA Series(CA2B100) SMC 32472737

CA Series(CA2B100)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃29日以内出荷とは
この商品はストローク・クッション・ポートねじの種類など271種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1750
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
32472737
品番
CA2B100-1750Z
参考基準価格(税別)¥93,830販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
ストローク(mm)
1750
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
1人が参考にしています
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする